1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。さらに防水プレートを採用する事により、オリジナルメニューの展開や演出効果が得られるヘアアイロンです。
グレー 質量(g)360(コード込) 電源(V)100 消費電力(W)40(50/60Hz) 温度(℃)60~200(5℃刻み) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)258×35×30 プレート寸法(mm)約25×90 電源自動OFF最終操作より60分 振動ON/OFF切替 温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み) 防水プレートのみ防水加工(その他非防水)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります