ヘアアイロン :「加熱器」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用ブランドNobbyのモデルをベースに開発ショートスタイルに最適なアレンジ特化アイロンで、プロのスタイリングを再現
用途■指先感覚を実現する15mm幅のスリムプレートと、髪の根元から差し込める最薄部11.5mm※1の薄型ヘッドを採用。短い髪でも指先で毛束をつまむような感覚で使えるから、ショートヘアーの女性や男性におすすめです。頭皮に近づくヘッドの外側は耐熱フェルトでカバーし、火傷のリスクを低減します。※1 当製品のボディ部において ■髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾き、髪に密着。軽い力でも髪をキャッチし、軽やかな操作感で細部まで美しいストレートに。 ■温度幅100~200℃の10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。電源ONから18秒※3で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。※3 100℃到達時間(最高温度設定時) ■プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示し、設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 ■一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理している場合が多く、過加熱や加熱不足の恐れがあります。NIS300Aは温度制御にこだわり、上下プレートに温度センサーを搭載。熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 ■〈温度ロック機能〉温度設定後5秒で温度がロックされ、使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回温度設定するわずらわしさがありません。 ■適度なキャッチ力とすべり心地を両立。プロのテクニックを再現しやすいテスコム独自のコーティングを採用。 ■開閉ロックリングを左に回すとアイロン部の開き角度をお好みに調整できます。手の大きさに合わせたり、全体を整えるときは角度を広げて、細かくアレンジをしたい時は狭める等、開き角度を調整をすることでアレンジがよりやり易くなります。 ■最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈回転式電源コード〉電源コードが360度回転し、ねじれにくい。<スタイリング剤OK>アイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては髪や製品を傷める場合がございます。<抗菌剤配合>製品に抗菌剤を配合しています。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。* 業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 ■定番のブラックと、新たに追加されたスモーキーグレーの2色から選べます。 付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240 消費電力(W)32 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節スイッチ「+ / - 」 温度(℃)100~200(10℃刻み) 本体質量(g)300 イオン無し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×29×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング