ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
仕様パーツ:ポーチ(TA032775)
付属品ポーチ
色ホワイト
電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V)
スイッチ電源スイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)360 (本体のみ)
温度表示LED表示
対応海外使用
イオン(搭載)マイナスイオン
機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し
プラグラク抜きプラグ
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。