ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロンコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。
スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高200℃までの5段階の温度調節ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり