1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブインダストリーコードレス ヘアブラシ
仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分 付属品USBコード(TypeC) 寸法(mm)35×25×185 質量(g)125 定格5V-2A 定格電圧(V)3.7 温度(℃)150/160/180 定格出力(W)7.5 連続使用時間(分)20 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1200
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング