スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240
最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.9
消費電力(W)71
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68
本体質量(g)480
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
プレート寸法(mm)幅32×長さ110
タンク容量(mL)約4
パイプ径(Φmm)32
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
色ブラック/ホワイト
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト
本体質量(g)450
プレート寸法(mm)幅25×長さ110
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)
タンク容量(mL)約8
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。