10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 質量(g)160 電源(V)AC100~240(充電交流式) 充電時間(時間)1.5(急速) 使用時間(分)45 付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック&ブルー 商品タイプ本体
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

リーズブルで実用的な2枚刃シェーバー。コードレスで使えるUSB充電タイプだから、通勤中の車内でさっと髭剃りも可能です。 使用後は刃部を取り外して水洗いも出来清潔です。 8時間充電で約45分の使用が可能。通電が一目でわかる充電ランプ搭載だから安心。 キワゾリ刃を搭載しており、もみあげのお手入れも簡単です。
付属品本体(キャップ付属)、USBケーブル、掃除用ブラシ 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス ブラック 質量(g)150 電源USB充電交流式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×165 使用時間(分)約45 バッテリーニッカド電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)600×2 商品タイプ本体
1台
1,590 税込1,749
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046N
RoHS
産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。 コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。 マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。 フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。
付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレス シルバー 電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売) 本体質量(g)20 使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
759 税込835
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いポケそり
切れ味で勝負。水洗いもできるポケットタイプ。手のひらにサイズに収まる超小型ながら普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味。水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金 メタリックグレー 質量(g)71 電源単3形アルカリ乾電池2本使用(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92 使用時間1回3分として、約1か月使用可能(アルカリ乾電池使用時)
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 。手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)。USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ 電源USB充電式 TypeC 使用時間45分 充電時間約8時間 保証期間1年間
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

充電・交流両用式として使用可能。本格2枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンが付いているので、刃の交換・掃除に便利。
付属品アダプター、掃除用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金 ブラック 質量(g)155 電源(V)充電交流式AC100~240(国内・海外兼用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×155 使用時間30分 充電時間8時間 保証期間1年間
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)5枚刃モバイルシェーバー
コンパクトサイズながら、優しくしっかり深剃り。手軽に使える5枚刃シェーバー。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。内刃・外刃が一体型構造の為、刃の交換やお手入れにも便利です。シンプルで空間・暮らしになじむデザイン。使用後は本体丸洗い可能でいつでも清潔。(防水等級IPX7)。USB充電交流式(Type-AーType-C)なので、お持ちのモバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポート等で充電が可能です。充電が切れた場合はコードにつないですぐに使えます。。誤作動防止の為の電源ロック機能付で、持ち運び時も安心です。(ロック/解除:スイッチ3秒間長押し)
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、掃除用ブラシ 電源USB充電交流式(Type-C) 使用時間約90分 充電時間約90分(定格出力:DC5V/1.0AのUSB-ACアダプター使用時) 保証期間1年間
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)メンズグルーミングシェーバー
多彩なヘッドとアタッチメントで、全身のムダ毛をケアできるオールインワンシェーバー。ヘッドを変えるだけで、マユ・鼻毛・ヒゲ・耳毛・指・ウデ・脚など、全身のムダ毛をケア。
用途ムダ毛のお手入れに。 付属品回転刃(本体付属)、フェイス・マユ両面刃、マユコーム(2・4mm)、ノーズトリマー、ポイントトリマー、ネット刃、掃除用ブラシ、携帯用ポーチ 質量(g)50 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×125 使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能 アズワン品番64-3286-77 商品タイプ本体
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16 質量(g)120 充電方式USB充電、交流式 刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階) 充電時間(時間)2(急速) 使用時間(分)60 付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック 商品タイプ本体
1個
3,390 税込3,729
6日以内出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いメンズボディシェーバー
水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。毛量の調節ができるトリミングコーム付き。WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム 材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS 質量(g)94 電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17 アズワン品番69-6855-31 防水IPX6
1台
2,998 税込3,298
10日以内出荷

『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング