211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電3ヘッドシェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電3ヘッドシェーバーコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルムIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)61質量(kg)0.12高さ(mm)60奥行(mm)60電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外刃・内刃が水洗いできて清潔3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティングUSB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)携帯に便利なコンパクトサイズ
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
ポケットシェーバー 電池式 オーム電機ポケットシェーバー 電池式オーム電機
989税込1,088
1個
翌々日出荷
旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃振動が少なく動作音が静かヒゲくずが飛び散りにくいもみあげなどを整えるキワゾリ刃付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体質量(g)78(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54動作時間1日平均3分間使用で30日
水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応] ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応]ロゼンスター(LOZENSTAR)
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
充電・交流両用式として使用可能。本格2枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンが付いているので、刃の交換・掃除に便利。
付属品アダプター、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金ブラック質量(g)155電源(V)充電交流式AC100~240(国内・海外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×155使用時間30分充電時間8時間保証期間1年間
メンズシェーバー シリーズ3 ブラウンメンズシェーバー シリーズ3ブラウン
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種*にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。3連サスペンションヘッドシステム上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。ディープキャッチ網刃900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。S字形くせヒゲトリマーさまざまなヒゲを取り込みカット。
セット内容シリーズ3 ベーシックモデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード機能まるごと水洗い、約20分のコードレスシェービング、電圧自動切換、LEDディスプレイ、充電・交流式
MINI SHAVER SLV IoTBankMINI SHAVER SLVIoTBank
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。
質量(g)150充電時間(時間)約1動作時間コードレスシェービング時間:最大60分適合部位顔と首バッテリー容量(mAh)200充電方式USB-C
シェーバー洗浄充電器 専用洗浄剤 ES035 Panasonic(パナソニック)シェーバー洗浄充電器 専用洗浄剤 ES035Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
パナソニック シェーバー洗浄剤カートリッジです。シェービング毎の洗浄、除菌効果、切れ味回復。
用途シェーバー全自動洗浄充電システム専用。電気カミソリ刃の洗浄に。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ 洗浄剤 カートリッジ成分界面活性剤、抗菌剤、潤滑剤、香料質量(g)33内容量(mL)13
メンズシェーバー スーパーレザー Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー スーパーレザーPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディしっかり深剃りできる往復式一枚刃清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合往復式1枚刃質量(g)160(キャップ除く・乾電池含む)種類電池:アルカリ乾電池別(単3×2個)電源乾電池式対応本体水洗い可能:○、消耗品・別売品:替刃(内刃ES9942 外刃ES9943)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.9×3.5×11.4使用可能日数1日1回3分で約30日
メンズシェーバー 1枚刃 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー 1枚刃Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製
用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービングシルバー質量(g)75タイプヘッド:往復式電源乾電池式
イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミイズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
【対応機種】FID-V317、FID-V217、IZF-V539、IZF-V539CP、IZF-V517、IZF-V16、IZF-V15、IZF-V11、IZF-VD01、IZF-VJ309、IZF-V517CPに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミイズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)マクセルイズミ
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
【対応機種】IZF-E863に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ ヘアカッター専用 電源アダプター マクセルイズミイズミ ヘアカッター専用 電源アダプターマクセルイズミ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
【対応機種】HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミイズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)マクセルイズミ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
【対応機種】IZF-V990 IZF-V950に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミイズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
【対応機種】FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
シェーバー替刃(外刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(外刃)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
USB充電式ミニシェーバー HACUSB充電式ミニシェーバーHAC
899税込989
1個
7日以内出荷
『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。付属品保証書、取扱説明書セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個ブルー消費電力(W)最大2電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A)使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン電池 150mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5充電時間(分)約30充電可能回数約300回
ブラウン 電動シェーバー P&Gブラウン 電動シェーバーP&G
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ブラウン シリーズ6 62-G7200ccは忙しい朝でも肌に優しく、剃り残しゼロを叶える男性用電気シェーバー。3連密着ブレード搭載。浮き沈みする刃が肌に密着。2つのシェービングパワー搭載。新ターボモードでスピード&パワーUP.忙しい朝でも素早く深剃りを実現。ジェントルモードで敏感な肌でも快適なシェービング。キワぞりトリマーアタッチメント搭載。1タッチでヘッドを着脱。防水設計で、丸ごと水洗い、お風呂ぞり対応。長持ちするドイツデザイン。
セット内容シェーバー本体、ブラシ、アルコール洗浄システム洗浄液 1個、電源コード、キワぞりトリマー、網刃保護キャップ、洗浄カートリッジブルー商品タイプ本体
Philips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー PhilipsPhilips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバーPhilips
18,900税込20,790
1個
5日以内出荷
1.SkinIQテクノロジーヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節2.パワフルな切れ味とやさしさの両立毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い幅(mm)70質量(kg)0.205高さ(mm)176奥行(mm)65電圧(V)適合:DC5電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)約60充電時間(時間)約1
充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション充電式丸形シェーバー ブラックヒロ・コーポレーション
4,290税込4,719
1個
4日以内出荷
オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
用途洗顔時に。お髭剃りに。セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミシェーバー Vシリーズ ソリッドモデルマクセルイズミ
5,890税込6,479
1個
4日以内出荷
3枚刃で少ないヒゲもしっかり剃れる。本体丸洗いOK。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、取扱説明書刃数3枚刃電源充電式(USB Type-C)表示方式LED電池寿命(通常使用で約)8日充電時間(時間)約8防水性IPX7商品タイプ本体
ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 カシムラひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式カシムラ
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷
電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20入力USB5V0.5Aバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)90内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)320RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
1,990税込2,189
1台
4日以内出荷
スリムデザイン携帯に便利大型一枚刃きれいに早剃り大型刃採用プラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利ロックボタン電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き海外対応自動電圧切替AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
2,490税込2,739
1台
4日以内出荷
携帯性を重視したコンパクト設計大型一枚刃きれいに早剃り大型刃採用プラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利電源ロックボタン海外対応自動電圧切替AC100V~240V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書バイオレット(V)質量(g)130消費電力(W)2電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電式シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電式シェーバーコイズミ(小泉成器)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)130消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間(時間)約8本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×28×107商品タイプ本体
USB充電式シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電式シェーバーコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
5日以内出荷
肌にやさしい回転式シェーバー。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ質量(g)115消費電力(W)約5電源充電式使用時間約60分充電時間(時間)約8本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)41×41×89商品タイプ本体
シェーバー5000シリーズ フレックスヘッド搭載 フィリップスシェーバー5000シリーズ フレックスヘッド搭載フィリップス
14,900税込16,390
1個
当日出荷
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。 ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。 ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。 わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシネイビーブルー質量(g)177定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)使用時間(分)約40(コードレス)最大消費電力(W)9電池リチウムイオン電池ディスプレイLED表示バッテリー容量(Ah)1.63材質(刃)パワーカット刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)電源供給方式充電適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売商品タイプ本体ロック機能あり防水本体丸洗い可(浸水不可)
回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ 泉精器製作所回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ泉精器製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
往復式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Vシリーズ泉精器製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
水洗いシェーバークリーニングフォーム 泉精器製作所水洗いシェーバークリーニングフォーム泉精器製作所(1件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
8日以内出荷
泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。 水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。 除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。 使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプクリーニングフォーム
ブラウン シェーバー替刃 網刃・内刃コンビパック P&Gブラウン シェーバー替刃 網刃・内刃コンビパックP&G
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。毎日、完璧な剃り心地を実感。
シリーズブラウン商品タイプ替え刃
ラムダッシュメンズシェーバー用外刃 Panasonic(パナソニック)ラムダッシュメンズシェーバー用外刃Panasonic(パナソニック)
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
交換目安約1年商品タイプ替え刃
電気シェーバー シリーズ9Pro+ 6in1洗浄機付きモデル ブラウン電気シェーバー シリーズ9Pro+ 6in1洗浄機付きモデルブラウン
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
驚きの「ひと剃り」:ブラウン最高峰の電気シェーバー。新しくなったSeries 9 Pro+でさらになめらかに肌下-0.01mmの深剃りを実現。驚きの「ひと剃り」へ。究極の深剃り:刃の安定性をUPした新・極薄マイクロ刃は、刃のしなりを軽減するからよりなめらかな深剃りへ。さらにブラウン独自の高い技術が集約された5+1カットシステムで肌下-0.01mmの深剃りを実現。夕方ヒゲ、ゼロへ。究極の密着性:ブラウン最高峰のPRO密着ヘッド搭載で、肌に沿うようなシェービングを実現。前後40°に大きく動く上に、ヘッドがコンパクトだから剃りにくいアゴ下まで剃り残しゼロへ。究極の肌へのやさしさ:最小ストロークの深剃りで、余分な往復による肌への負担を軽減し、肌へのやさしさも実現。さらにPRO人工知能テクノロジーにより、毎秒300回の速さでヒゲの濃さを感知し、パワーを自動調整。薄いヒゲには出力を弱めてくれるので、さらに肌にやさしいシェービングへ。簡単なメンテナンス:6in1全自動アルコール洗浄システムで99.9%除菌*。毎日新品のような剃り味へ。試験機関:INSTITUT FRESENIUS、試験方法:アルコール洗浄システムの刃部の除菌率を測定。結果:99.9%の除菌率。ドイツ製の長持ち設計:Series 9 PRO+は、高品質の素材を使用し、厳しい環境下における耐久テストを経て製造されています。100%防水設計で、お風呂剃りにも対応。また、リチウムイオン電池のため、最大60分使用可能です。最大5年保証:web登録で、最大5年まで保証延長可能。(Braun.comの利用規約が適用されます。)
セット内容シリーズ9Pro+ シェーバー、シェーバーケース、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.ラムダッシュAI+(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)を搭載。
ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる。3.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。・充電スタンド付き
ボディトリマー (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)ボディトリマー (ダークネイビー)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR)USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】ロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
充電式ミニシェーバー デジタルランド充電式ミニシェーバーデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
超小型なのに超パワフル!コンパクトで持ち運びに便利な電動式シェーバー先端は水洗い可能で清潔。顔や全身に使えるお肌に優しい安全設計です。USB充電式で繰り返し使えて経済的
用途モバイルバッテリーセット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1本、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書質量(g)53連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×D26×H112充電時間(時間)1入力電圧5V1A
BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃 P&GBRAUN シリーズ9用シェーバー替刃P&G
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
極薄マイクロ刃ブラウン初の深剃り刃のアップグレードで極薄マイクロ刃を搭載。安定性を増した内刃で、刃のしなりを軽減。よりなめらかな深剃りが実現し、驚きの「ひと剃り」へ。ディープキャッチ網刃特許をもつ独自の網刃は、899パターンの網目がデザインされていることで、肌を守りながら、より多くのヒゲを一度に捕らえて、深剃りすることができます。極薄プロブレード緻密に設計されたトリマー刃。シリーズ9 Sport+のトリマー刃よりもカット面が35%広く、刃が30%薄いことにより、土日伸びたヒゲでも一気にとらえてカット。18か月ごとの交換をおすすめしています。新品のような剃り味を再び。

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

髭剃り/メンズシェーバー