79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • ブラウン メンズシェーバー用洗浄液カートリッジ(2個入り) P&G

    ブラウン メンズシェーバー用洗浄液カートリッジ(2個入り)

    P&G(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    シリーズブラウン
  • BRAUN シェーバー専用 洗浄液 カートリッジ ブラウン

    BRAUN シェーバー専用 洗浄液 カートリッジ

    ブラウン
    3,698税込4,068
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
    用途シェーバーの洗浄、メンテナンスにシリーズブラウン香りレモン断続使用回数(回)約30/個
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 電動シェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    電動シェーバー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
    用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体
  • ES003P シェーバーオイル Panasonic(パナソニック)

    ES003P シェーバーオイル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
    用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30内容量(mL)50
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
    セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コードブルー商品タイプ本体
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(3件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、 それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。 だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。 異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。 短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。 肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。 ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。 それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
    種別シェーバー付属品保護キャップ、ブラシ、電源コードブラックシリーズブラウン機能網刃ロックスイッチ連続使用時間(分)約45使用電池ニッケル水素電池表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ充電時間(時間)1充電方式交流式適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6防水性IPX7認定商品タイプ本体
  • BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃 P&G

    BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃

    P&G
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    極薄マイクロ刃。ブラウン初の深剃り刃のアップグレードで極薄マイクロ刃を搭載。安定性を増した内刃で、刃のしなりを軽減。よりなめらかな深剃りが実現し、驚きの「ひと剃り」へ。ディープキャッチ網刃。特許をもつ独自の網刃は、899パターンの網目がデザインされていることで、肌を守りながら、より多くのヒゲを一度に捕らえて、深剃りすることができます。極薄プロブレード。緻密に設計されたトリマー刃。シリーズ9 Sport+のトリマー刃よりもカット面が35%広く、刃が30%薄いことにより、土日伸びたヒゲでも一気にとらえてカット。18か月ごとの交換をおすすめしています。新品のような剃り味を再び。
  • 水洗いコンパクトシェーバー オーム電機

    水洗いコンパクトシェーバー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き
    付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
  • ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen

    ブラックナイツスキンヘッドシェーバー

    kensen(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
    用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書幅(mm)83ブラック高さ(mm)70質量(g)328奥行(mm)83定格出力(W)5連続起動時間(分)160充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1400充電方式USB Type-C防水性IPX6商品タイプ本体
  • エントリーシェーバー 3枚刃 Panasonic(パナソニック)

    エントリーシェーバー 3枚刃

    Panasonic(パナソニック)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
    付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
  • グルーミングトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    グルーミングトリマー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
    用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16質量(g)120充電方式USB充電、交流式刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)充電時間(時間)2(急速)使用時間(分)60付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック商品タイプ本体
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル 泉精器製作所

    シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1本(5mL)
    当日出荷
    滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。
    質量(g)約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイル
  • シェーバー用替刃(セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー用替刃(セット)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃交換目安内刃:約2年、外刃:約1年商品タイプ替え刃
  • シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃・外刃セット)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 7Dシェーバースキンヘッド kensen

    7Dシェーバースキンヘッド

    kensen(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
    セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書材質ABS設置方法マグネット式充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600充電方式USB充電式防水性IPX6
  • アミューレオム メンズシェーバー パナソニックコンシューマーマーケティングVE社

    アミューレオム メンズシェーバー

    パナソニックコンシューマーマーケティングVE社(3件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
    種別シェーバー使用電池単3アルカリ乾電池×2本電源(V)DC 3.0質量(g)約160商品タイプ本体
  • ブラウン シリーズ9 Sport+ 9350cc【洗浄機モデル/海外対応】 ブラウン

    ブラウン シリーズ9 Sport+ 9350cc【洗浄機モデル/海外対応】

    ブラウン
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。リフトアップ刃(寝たヒゲを起こしてカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。キワゾリ刃も搭載。うぶ毛、モミアゲも簡単お手入れ
    セット内容シリーズ9Sport+ シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシブラック
  • ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G

    ブラウン メンズシェーバー シリーズ3

    P&G(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
    シリーズブラウン連続使用時間(分)45充電時間(時間)1
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1台
    欠品中
    様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。 より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。 ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。 ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。 ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。 使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。 簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
    種別シェーバーダークブルー/ボディキャップシルバーシリーズブラウン連続使用時間(分)60使用電池単3形×2防水性水洗い可能商品タイプ本体
  • メンズシェーバー 日立

    メンズシェーバー

    日立
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
    用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチブルー質量(g)196消費電力(W)7(交流式動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6充電時間(時間)約5商品タイプ本体使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
  • 往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • イズミ シェーバー替刃(外刃) マクセルイズミ

    イズミ シェーバー替刃(外刃)

    マクセルイズミ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    【対応機種】。IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V553に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェーバー掃除用ブラシ 泉精器製作所

    シェーバー掃除用ブラシ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
    質量(g)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ掃除用ブラシ
  • シェーバー替刃 セット刃 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃 セット刃

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,390税込8,129
    1セット
    当日出荷
    商品タイプ替え刃
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電5枚刃シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
    付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
  • 水洗いポケットシェーバー オーム電機

    水洗いポケットシェーバー

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    IPX6の防水仕様で水洗いができます。ジェル・石けん剃りも可能です。2枚刃で早剃り・深剃り対応。旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ。乾電池式(単3形乾電池×2本)
    付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)80(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×95×25動作時間1日平均3分間使用で20日防水性IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
  • Cleancut マクセルイズミ

    Cleancut

    マクセルイズミ
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
    セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書ガンメタ(H)質量(g)約120g消費電力(W)2電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126使用電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェーバー用替刃 日立

    シェーバー用替刃

    日立
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーバー用替刃
    用途交換用交換目安約1年半対応機種RMH-F470B/RMH-FJ50B商品タイプ替刃
  • ブラウン シリーズ8用替刃 P&G

    ブラウン シリーズ8用替刃

    P&G
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ブラウンシリーズ8用シェーバー替刃/網刃・内刃一体型カセットタイプ
    シリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 電池式シェーバー Panasonic(パナソニック)

    電池式シェーバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1台
    当日出荷
    旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。
    ホワイト電源アルカリ乾電池別(単3×2個)本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機

    コンパクトシェーバー USB充電式

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外刃・内刃が水洗いできて清潔。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。USB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)。携帯に便利なコンパクトサイズ
    付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
  • メンズシェーバー用内刃 ひげそり 替え刃 Panasonic(パナソニック)

    メンズシェーバー用内刃 ひげそり 替え刃

    Panasonic(パナソニック)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    商品タイプ替え刃
  • エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)

    エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー)

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
    仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシダークネイビー電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)160(キャップを除く)電源USB:8時間充電消費電力1W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安7日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

髭剃り/メンズシェーバー