刈り高さ1~70mm対応&コードレスの上級タイプ。、丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで理想の髪型を実現。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 。刈り高さ36-70mm。ミディアムスタイルに。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。アタッチメントと組み合わせて、刈り高さ1~70mmに対応。理想の髪型を実現します。 。45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 。耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 。水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。 サッと水洗いできます。 。お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 。充電し忘れても短時間充電で、待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 コードを使用する交流式も可能です。※1 TC470 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで使用可能です。
付属品ロングコーム / ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル
適合パーツ:オイル(500150)、ショートコーム(501460)、スキ刈りコーム(501461)、ロングコーム(500158)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプター(500148)
色シルバー
電源(V)AC100-240 50/60Hz(充電・交流式)
コード長さ(m)1.8
本体質量(g)170(本体のみ)
消費電力-
対応水洗い:本体 / 刃水洗いOK、海外使用:○
充電時間約4時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)
保証期間1年間
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 髭剃り/メンズシェーバー
- バリカン/トリマー
- 眉/フェイスシェーバー
- 鼻毛カッター
- レディースシェーバー
- 家庭用脱毛器
- 美顔器/フェイススチーマー
バリカン/トリマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。