バリカン/トリマー :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
1個
7,928 税込8,721
5日以内出荷