2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロゼンスター(LOZENSTAR)電動バリカン
赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。
用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー 付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書 質量(g)87 使用時間1回10分として、約6回使用可能 使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。 なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。 コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。 アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。 ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。 使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません) LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。 刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。 ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。 刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。 アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂 ブラック 質量(g)190 電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240 使用時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(分)急速90 バッテリー容量(mAh)600
1台
4,690 税込5,159
当日出荷