BEAUM ツーブロックトリマーアピックス7日以内出荷
好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。操作しやすい刈り高調整ダイヤル。軽量&スリムボディ。衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。お風呂場でも使え丸洗いもOK。USB Type-C充電。見やすいLCDディスプレイ。
付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム電源充電・USB Type-C長さ(cm)USBコード:80本体質量(g)約120連続使用時間(分)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh充電時間(分)フル:約90分防水性IPX7刈高調整(mm)1~10、10.5~20