ヘアカッター ブラックコイズミ8日以内出荷
交流式で充電切れの心配なく、パワーが落ちることなく使用できる。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~35mm)まで設定可能。コーム無しで0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。1種類のコーム:1~35mm。刃の材質:ステンレス。
ヘアカッター シルバーコイズミ8日以内出荷
充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。コーム無し0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。
レッグヘアトリマーコイズミ5日以内出荷
スネ毛も腕毛もさわやかに。スネ毛をナチュラルに整えるトリマー。3段階の長さ調節コーム付き。毛の密度を減らすスキ刈り機能付き。
付属品長さ調節コーム、掃除用ブラシ質量(g)96電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×31×140
USB充電式グルーミングキットコイズミ5日以内出荷
体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ質量(g)90消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約45充電時間(時間)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×25×160アタッチメントトリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
USB充電式ボディヘアトリマーコイズミ5日以内出荷
VIOにも使えるボディ専用トリマー。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品スキ刈りコーム、USBケーブル、掃除用ブラシ、ポーチ質量(g)100消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約90充電時間(分)約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×28×163アタッチメントボディヘアトリマー
デジタル式ヘアカッターコイズミ6日以内出荷
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。
チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。
刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)54奥行(mm)43高さ(mm)185本体質量(g)220電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V充電時間(分)90使用時間(分)60付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ調節方式長さ:58段階(デジタル式)
フェイス&ボディシェーバーコイズミ5日以内出荷
外出先でも使える、全身さらすべ肌体験。刃は取り外せて水洗いOK。
携帯しやすいコンパクトサイズ。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。
付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書、保証書本体質量(g)約80(乾電池含まず)使用電池DC1.5V 単3形アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約31×33×125
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
プロT字トリマーPanasonic(パナソニック)税込¥7,038~¥6,398~