3ページ目: バリカン/トリマー
手にピタっとフィットするスタイリッシュボディ♪使いやすく切れ味バツグンのUSB充電交流式バリカンです。アタッチメントを付けて3.5mm~15mmまで合計24段階の刈り高さの調節が可能。スキ刈りコーム搭載で、本体上部のスイッチをスライドすることでスキ刈りコームがポップアップし、簡単にボリューム調節可能です。UBS充電交流式(Type-A-専用プラグ)だから充電が切れた場合はコードにつないで交流式でもご使用いただけます。刃部は取り外し水洗い可能なので清潔にご使用いただけます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×1、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、USBケーブル(Type-A専用プラグ)
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)148
電源USB充電交流式(Type-A専用プラグ)
使用時間約8時間充電で45分使用可能(定格出力DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.8×17
アズワン品番69-8791-24
刈高調整(mm)アタッチメント24段階調節可能(3.5~15/0.5刻み)
1台
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
出先でも気軽に身だしなみを整えられる充電式トリマー。鼻毛/ 眉毛 / ヘアトリマーのアタッチメントを付け替えて一台三役!。IPX5の防水仕様。約2時間の充電で連続使用60分。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き
付属品眉コーム2種、清掃用ブラシ、充電用Type-Cケーブル
本体質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×110.5×26
アズワン品番69-4753-35
1個
¥2,438
税込¥2,682
11日以内出荷
アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。
質量(g)49(本体のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5
入力USB5V1A
連続使用時間(分)最大60
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh
充電時間(時間)2
アズワン品番69-6854-61
防水保護等級IPX5
1台
¥2,678
税込¥2,946
10日以内出荷
軽量&コンパクト設計で持ちやすく運びやすいポケットサイズシェーバーなので外出先でも手軽にシェービングできます。シンプル&ミニマルなのでデスクに置いたり、ポケットに入れて持ち歩きたくなるシェーバーです。便利な充電交流式でコードレスでもコードを繋いだままでも使用できます。充電完了を待つことなく、いつでもフルパワーでの使用が可能です。 モバイルバッテリーやPCから充電&給電が可能です。USB充電(Type C)なので外出先や出張先でも重宝します。海外での使用も可能です。 本体まるごと水洗い可能のIPX6防水仕様。匂いの原因となる皮脂やヒゲくずを洗い流せる事ができます。お手入れ方法もシンプルなので毎日清潔にお使いいただけます。
仕様充電交流式
付属品充電用USBtype-Cケーブル、携帯用ポーチ、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)約63
電源DC5V/1A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41x41x66
充電時間約90分
定格使用時間約60分
保証期間1年
長さの違う2種類の刃で眉のお手入れやウブ毛剃りなど一本で多彩なお手入れができます。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも簡単お手入れ。いつも清潔、本体丸ごと水洗い。アタッチメントだけではなく本体も洗えます。バッグやポーチに入れて持ち歩いても汚れる心配がありません。眉のお手入れに最適な高さ調節用コーム付き(2mm / 4mm)
付属品高さ調節用コーム(2mm / 4mm)
質量(g)約30(電池除く)
電源(V)DC1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18x20x163(キャップ含む)
保証期間1年
1台
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
コンパクトな2枚刃シェーバー。出張や旅行の際に便利なコンパクトサイズ。キワゾリトリマー搭載。ヒゲを剃るだけでなく、モミアゲなどの切りそろえも簡単。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも使えます。いつも清潔水洗い。お手入れが簡単、掃除用ブラシ付き
付属品キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)約115
電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x35x115
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー。スリムボディで持ちやすい。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ
質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時)
使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ボディにも使える1台4役!気になるときにサッとお手入れ。スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ
質量(g)約 70(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 29×29×142.5(キャップ装着時)
使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
回転式2枚刃構造のエチケットトリマーフェイス用鼻毛カッター。鼻毛以外にも眉や耳など、お顔の部分的なお手入れに最適です。キャップをはめるとスイッチがOFFになる安全設計。ヘッドパーツ/ブレード部分は水洗い対応。
質量(g)20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×145×20
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)。防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム
電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)
保証期間6か月間
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
自宅で手軽にセルフカット。刈り高0.5~25mm、。仕上がり長さ調節ダイヤルで
仕様●水洗い:●(刃・アタッチメントのみ)
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ
質量(g)約175
電源充電・交流式 AC100-240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×49×195
機能ヘア:26段階 (0.5/1~25mm)、ヒゲ:25段階 (1~25mm)、ヘッド:1種、コーム :2種
使用時間約60分
充電時間約8時間
材質(刃)ステンレス刃
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
顔周りとボディはこれ一台で。3つのヘッドと多彩なアタッチメント
仕様●水洗い:●(刃・アタッチメントのみ)
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ
質量(g)約130
電源充電式 AC100-240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×42×157
機能ヒゲ:9段階 (1~3.5/5/6/7mm+シェービング)、ボディ:段階 (3mm)、鼻毛・耳毛:●、ヘッド:3種、コーム:5種
使用時間約60分
充電時間約8時間
材質(刃)ステンレス刃
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm)
付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません)
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間最長 120 分間
ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
アタッチメント11
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
FEEL バリカン用替刃 。アタッチメントでは刈りにくい多毛の方でも作業しやすい刃です。動刃に特殊セラミック素材を採用し人間からペットまで幅広く対応します。
対応機種P18、P19、P28、P900、P300
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
仕様ストローク:約2,100回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)600
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
仕様ストローク:約2,400回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)305
コード長さ(m)2.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
仕様ストローク:約1,850回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)250
コード長さ(m)2.5
コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
仕様使用電池:リチウムイオン電池
付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
質量(g)300
髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)249
電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)
定格電圧(V)100-240(フリーボルト)
定格周波数(Hz)50/60
バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh
充電時間フル充電まで3時間
本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35
ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mm
アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載。高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
仕様稼働時間:180分
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)134
電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)
定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)
刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm
定格周波数(Hz)50/60
バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh
充電時間フル充電まで1時間
本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30
ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mm
アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。操作しやすい刈り高調整ダイヤル。軽量&スリムボディ。衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。お風呂場でも使え丸洗いもOK。USB Type-C充電。見やすいLCDディスプレイ。
付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム
電源充電・USB Type-C
長さ(cm)USBコード:80
本体質量(g)約120
連続使用時間(分)約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158
使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh
充電時間(分)フル:約90分
防水性IPX7
刈高調整(mm)1~10、10.5~20
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ
材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス
質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)
電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)
寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7
機能【チタントリマー】LEDライト付き
バッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh
回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090
充電時間(分)【チタントリマー】120
防水性IPX6
駆動時間(分)【チタントリマー】100
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。
付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書
色ブラック
高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)
スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ
本体質量(g)140(刃付き)
バッテリーリチウムバッテリー
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1400
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)
使用可能時間(分間)約180
入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ブラッシングするように簡単セルフカット。
材質【本体・アタッチメント】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼(チタンメッキ)
寸法(mm)27×45×190(最長225)
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 髭剃り/メンズシェーバー
- バリカン/トリマー
- 眉/フェイスシェーバー
- 鼻毛カッター
- レディースシェーバー
- 家庭用脱毛器
- 美顔器/フェイススチーマー
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。