ハイパワーなのに、お肌にやさしい。
HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの
3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら
理想のツルすべ肌に。
軽量&コンパクトボディで使いやすい。
高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。
選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。
もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。
顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。
医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書
寸法(mm)58×39×56
色ホワイト
電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A
本体質量(g)256
機能ICE冷感モード
最大消費電力(W)60
波長(nm)590~1200
出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)
照射モード全モードノンストップ
モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード
冷却面積7.4cm2
照射方式フラッシュ方式
照射範囲40万回以上クリア
冷却温度(℃)体感温度15以下
出力調整6段階+ICE
1台
¥49,800
税込¥54,780
6日以内出荷
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。