4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)電気カミソリ
手のひらにおさまる超小型ながら、本格的な切れ味を実現したメンズシェーバー。水洗いもできるポケットタイプ。濃いヒゲ・長いヒゲも剃れる本格3枚刃ダブルエッジトリマー搭載で、スッキリ深剃り出来る。ロックボタン付スイッチで、安全で携帯に便利。水洗いができていつも清潔。お手入れ簡単。WET剃り対応可能。刃の動作方法:往復式。
用途自宅でのヒゲのお手入れに。電気カミソリ/刈り/メンズシェーバー/乾電池式/WET剃り可能/ロック機能搭載/ポケットタイプ/超小型 付属品掃除用ブラシ 使用時間1回3分として約1ヵ月 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×2.5×9.2
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電・交流両用式として使用可能な電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。長いヒゲも剃れるダブルエッジトリマー搭載。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンがついているので、刃の交換・掃除に便利。急速90分充電で、45分使用可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。保証期間:お買い上げ日より1年間。
用途電気カミソリ、髭剃りとして。電気シェーバー/3枚刃/ダブルエッジトリマー搭載/防水加工/IPX6/メンズシェーバー/ヒゲ剃り/充電交流式/急速充電 付属品掃除用ブラシ、ACアダプター 材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金 質量(g)160 消費電力(W)(充電時)4、(交流時)5 電源AC100~240V(国内・海外兼用) 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5 定格時間90分急速フル充電で45分使用可能
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フィフティ・ヴィジョナリーレディースシェーバー5in1
美容クリニックでも使用されている実績のあるレディースシェーバーです。 5種類も剃刀がついていて多種多様に使える軽量ハンドヘルドボディのレディースシェーバーです。 ボディーシェーバー、VIOシェーバー、フェイスシェーバー、眉毛カッター、鼻毛カッター多機能USB充電式の女性用シェーバーです。顔そり、脇、腕、足、ビキニライン、産毛、眉毛、鼻毛、耳毛、指の毛、髪の毛、等全身適用可能な電気シェーバーです。 カミソリで処理するより肌にやさしく、衛生的です。抗アレルギー性ステンレスブレードを採用しており、肌の凹凸に合わせて、顔やボディ各処のムダ毛をしっかりと取り込み、スキンガード付きで肌を守りながら、肌が弱い方でも安心に使用いただけます。高精度の内刃で肌を傷めずに、優しくて深く毛を剃ることができます。 全身用シェーバーとは別に、VIO専用シェーバーも用意しており、衛生的です。最適な専用刃で、VIO特有の太くて長い毛もしっかりキャッチ、チクチク剃り残しなくカットできます。シェーバー刃とスキンガードを組み合わせて、様々なアンダーヘアの形を好みにシェービングできます。 USB充電は国内と海外が通用、一回充電して約80分間持続使用が可能です。ノートパソコン、移動電源、スマホ充電器、車内電源などから手軽に充電できます。手のひらサイズで、コンパクト、いつもの通勤バックに忍ばせておけます。 ヘッド部分は防水加工されて乾湿両用で、お風呂場でも気軽に使えます。ヘッド部分は取り外しがやすいし、使用後、水洗い可能です、使用する時には完全に乾いた状態で使ってください。なお、付属の清掃用ブラシを使って、内側のムダ毛を掃き出して下さい。(製品のボデイ部分は防水ではありませんので、水で洗わないでください)
仕様●重量:90g●ブレードの素材:ステンレス鋼●電源:USB電源●電池:充電式●ブレード数:5●保証期間:6ヶ月●日本語説明書付き アズワン品番67-8030-12
1台
3,168 税込3,485
8日以内出荷

『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります