制御機器(新商品) (51) カテゴリ: FA担当者のオススメ新商品ブランド: SIEMENSすべて解除
PLC拡張モジュール SIEMENS 当日出荷 から 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200S
PLC拡張モジュール SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200SP 出力数 1 出力タイプ デジタル
PLC I/Oモジュール SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 72×15×58 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ デジタル
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ 1766 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 8 出力タイプ デジタル
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm) 73×20×58 シリーズ 1766 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ デジタル
PLC電源 System power supply SIEMENS 7日以内出荷
SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
適合機種 SIMATIC S7-1500 寸法(mm) 147×35×129 種類 PCL電源 シリーズ System power supply 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SIMATIC S7-1500
PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ ET 200 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ デジタル
PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ ET 200 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 16 出力タイプ トランジスタ
PLC I/Oモジュール 6ES7155 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様 Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。 適合機種 IoT2000 入出力モジュール 寸法(mm) 75×57×32 シリーズ 6ES7155 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ、デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 9 入力数 5 出力タイプ アナログ、デジタル
PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ FL COMSERVER UNI 232/422/485 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 8 出力タイプ トランジスタ
デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT SIEMENS 当日出荷
ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
寸法(mm) 80×45×34 シリーズ AS-INTERFACE COMPACT 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 4
Yコネクタ SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。
適合機種 ET200分散I/O用Yコネクタ シリーズ SIMATIC DP RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm) 73×15×58 質量(g) 28 シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧(V) 24 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~60 入力数 8
テキストディスプレイ LOGO! SIEMENS 7日以内出荷
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm) 86×128.2×38.7 シリーズ LOGO! 定格電圧 (VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 LOGOシリーズ
入力ユニット ET 200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ ET 200 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 8
デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60 SIEMENS 7日以内出荷
デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズ AS-i compact module K60 定格電圧(V) 26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 入力数 4 出力タイプ デジタル
AS-iインターフェイスブランチ AS-Interface SIEMENS 7日以内出荷
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズ AS-Interface RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 AS-i フラットケーブル
ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS 当日出荷
この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
適合機種 PROFIBUバスケーブル用ストリッパ シリーズ PB FastConnect 併用可能製品 PROFIBUS FastConnectバスケーブル
電池 SIEMENS 当日出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様 Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応 適合機種 SIMATIC S7 種類 バックアップ電池 バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 850 併用可能製品 S5-90U, SIMATIC S7-300
電源 SIMATIC S7-400 SIEMENS 当日出荷
Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
シリーズ SIMATIC S7-400 出力電圧(V) 5/24dc
アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 翌々日出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
寸法(mm) 128×45×67 シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Profibus / MPI 入力数 31
メモリカード SIMATIC S7 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
シリーズ SIMATIC S7 RoHS指令(10物質対応) 対応
入力ユニット 1762 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ 1762 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 4
入力ユニット MicroLogix 1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ MicroLogix 1500 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2
C-プラグ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。
適合機種 Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア 寸法(mm) 64.3×17×8.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
シリーズ SIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力タイプ トランジスタ
Webサーバモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。
シリーズ SIMATIC ET 200SP RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SIMATIC ET 200SP
入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETH SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ PSI-MODEM-SHDSL/ETH 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 8
入力ユニット ET 200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ ET 200 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm) 70×60×43 シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Profibus / MPI
DP/DPカプラ SIEMENS 7日以内出荷
Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
適合機種 PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール 寸法(mm) 40×117×12 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 PROFIBUS DP
アナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ SIMATIC S7-1200 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ アナログ
入力ユニット 1766 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ 1766 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 4
入力ユニット 1762 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ 1762 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2