絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • MOXA(250)
  • Qlight(117)
  • SMC(300)
  • TRUSCO(195)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(245)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーティング(130)
  • ハーフェレ(440)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ホシモト(165)
  • 三共製作所(150)
  • 千代田通商(137)
  • 日東工業(146)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 黒田精工(1,432)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続プラグ SIMATIC SIEMENS

    接続プラグ SIMATIC

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズSIMATIC併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
  • Profibusバスコネクタ SIEMENS

    Profibusバスコネクタ

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。
    適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
    寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
  • ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS

    ストリッピングツール PB FastConnect

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
    適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
  • バス接続プラグ SIMATIC SIEMENS

    バス接続プラグ SIMATIC

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic DP バス接続プラグは、傾斜付きケーブルアウトレットの PROFIBUS 用
    適合機種PROFIBUS用傾斜ケーブル出口付きバス接続プラグ、寸法(mm)16×72.7×34シリーズSIMATICRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PROFIBUS バスケーブル
  • ケーブル SIMATIC S7 SIEMENS

    ケーブル SIMATIC S7

    SIEMENS
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。
    適合機種S7用MPI接続ケーブル長さ(m)5シリーズSIMATIC S7ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7、PG
  • バスアダプタ SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    バスアダプタ SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応
  • DP/DPカプラ SIEMENS

    DP/DPカプラ

    SIEMENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
    適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール寸法(mm)40×117×12定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PROFIBUS DP
  • PLC拡張モジュール SIEMENS

    PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
  • PLC I/Oモジュール SIEMENS

    PLC I/Oモジュール

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • 入力ユニット 1766 SIEMENS

    入力ユニット 1766

    SIEMENS
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    当日出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
    寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • 入力ユニット MicroLogix 1500 SIEMENS

    入力ユニット MicroLogix 1500

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
  • 通信モジュール SIEMENS

    通信モジュール

    SIEMENS
    ¥256,390税込¥282,029
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 通信モジュールは、 S7-1500 から PROFIBUS DP 、 DPV1 Master 又は DP スレーブ、 S7 及び PG/OP 通信、データレコードルーティング、時刻同期、診断に接続する CM 1542-5 です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-プラグ SIEMENS

    C-プラグ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。
    適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
  • インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS

    インターフェイスモジュール SIMATIC DP

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
    寸法(mm)70×60×43シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI
  • インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS

    インターフェイスモジュール SIMATIC DP

    SIEMENS
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    8日以内出荷
    PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
    寸法(mm)128×45×67シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI入力数31
  • メモリカード SIMATIC S7 SIEMENS

    メモリカード SIMATIC S7

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
    シリーズSIMATIC S7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルコア付きフロントコネクタ S7-1500 FRONT CONN SIEMENS

    シングルコア付きフロントコネクタ S7-1500 FRONT CONN

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    SIMATIC S7-1500 対応の 40 個の単芯 H05V-K を備えている Siemens 40 極フロントコネクタです。
    適合機種S7-1500用フロントコネクタシリーズS7-1500 FRONT CONN定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500出力数40
  • ケーブル SIMATIC S7-200 SIEMENS

    ケーブル SIMATIC S7-200

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemensのこのケーブルを使用すると、PCと産業用PLC間の効果的な通信が可能になります。コンピュータに接続するためのUSBアダプタと、PLCに接続するためのシリアルプラグを備えています。PPI通信プロトコルを使用することで、コントローラにコマンドを直接読み取り / 書き込むことができ、コーディングや操作の簡素化が不要になります。最大伝送速度は187.5 kbit/sで、時間を節約する高速データ交換を実現します。5.63 mの長さにより、互いに距離がある場合でもデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、Siemens 6ESシリーズのPLCを使用するオートメーションおよび制御システムで使用されています。
    適合機種S7-200用USB-PCインターフェイス接続ケーブル長さ(m)5.6シリーズSIMATIC S7-200ケーブル長(m)5.6併用可能製品S7-200、USB PCインターフェース
  • PLC I/Oモジュール 6ES7155 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 6ES7155

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
    仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
  • ブリッジ SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    ブリッジ SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ポテンシャルブリッジは、 35 mm 幅 IO モジュール用のフロントコネクタのスペア部品です。あらゆる 24 V dc モジュールに使用できます。このブリッジはアナログモジュールには適していません。
    仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter ゲートウェイフローティングライセンスには、 TIA ポータルの Teamcenter ゲートウェイ v17 のライセンス証明書、 STEP 7/WinCC DVD のソフトウェアとドキュメント、 USB スティックのライセンスキーが含まれます。その他24Vdcモジュールに使用可能、230Vに不適。アナログモジュールに不適適合機種S7-1500フロントコネクタ用ブリッジ端子寸法(mm)75×91×7シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品S7-1500
  • 前面取り付け用コネクタ SIEMENS

    前面取り付け用コネクタ

    SIEMENS
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
    適合機種S7-1500用フロントコネクター質量(g)123併用可能製品S7-1500
  • シールド接続キット SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    シールド接続キット SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥10,550税込¥11,605
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6ES7590 シリーズスペアパーツは、シールドクランプ x 4 、シールドブラケット x 4 、プッシュインテクノロジーの 24 V dc インフィード素子 x 4 で構成されるシールドセットです。このスペア部品は、 S7-1500 のアナログモジュール、技術モジュール、コンパクトな CPU に適合し、 25 mm 幅モジュールのすべてのフロントコネクタに適合します。
    適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)154×254×35シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
  • シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。
    適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)126×181×34シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
  • Uコネクタ SIPLUS S7-1500 SIEMENS

    Uコネクタ SIPLUS S7-1500

    SIEMENS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。
    適合機種S7-1500用I/Oモジュール接続UコネクタシリーズSIPLUS S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品I/Oモジュール
  • アナログ入力モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    アナログ入力モジュール SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens アナログ入力モジュール 、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。MSI オペレーティングモードを備えています。
    シリーズSIMATIC S7-1500入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル出力モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    デジタル出力モジュール SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SiemensのこのデジタルI/Oモジュールを使用して、産業オートメーションネットワークを拡張します。8つの出力を備えているため、複数のデバイスをPLCに接続し、実行できる機能の数を増やすことができます。出力はデジタルなので、オン / オフ制御の自動化に使用できます。チャンネルステータス及び実行機能のための緑色LED、及び赤色の診断及びエラーLEDがあり、プロセスの監視及びトラブルシューティングに役立ちます。このユニットは、逆極性と短絡保護機能を内蔵しているため、機器に損傷を与える電気的障害の可能性を低減します。このようなデジタルI/Oモジュールは、一般的に製造、加工、パッケージング用途で使用されます。
    寸法(mm)147×35×129シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500出力数8出力タイプデジタル
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
    シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
    シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力タイプトランジスタ
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    8日以内出荷
    Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
    シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC電源 System power supply SIEMENS

    PLC電源 System power supply

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    8日以内出荷
    SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
    適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
  • コネクタ SIMATIC S7-300 SIEMENS

    コネクタ SIMATIC S7-300

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemensのこのコネクタを選択してください。20ピンに収容できるため、強い振動の場合でも拡張モジュールに確実に接続できます。コネクタを取り付けるには、信号モジュールのねじコンタクトを使用して、専門工具を必要とせずに簡単に取り付けることができます。効率的なPLCセットアップを実現するために、このコネクタは、一般的に産業オートメーション用途をサポートするために使用されるSIMATIC S7-300シリーズのデバイスと互換性があります。
    適合機種S7-300用ネジ接点付きフロントコネクタシリーズSIMATIC S7-300併用可能製品SIMATIC S7-300
  • PLC拡張モジュール SIEMENS

    PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    7日以内出荷
    S7-300ソフトウェア、アクセサリモジュール及びアクセサリ
    寸法(mm)40×125×120定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-300
  • デジタル出力モジュール SIMATIC S7 SIEMENS

    デジタル出力モジュール SIMATIC S7

    SIEMENS
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6ES7306-2BF10-0AB0 は、 SIMATIC S7 デジタル出力 SM 326 、 F-DO10x 24 V dc / 2A PP 、 SIMATIC S7F システム用のフェイルセーフデジタル出力で、診断アラーム、 LVV 、最大カテゴリ 4 ( EN954-1 ) / SIL3 ( IEC61508 ) / PLE ( ISO13849-1 )、 1 x 40 極を備えています。
    寸法(mm)125×40×120シリーズSIMATIC S7定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7F出力数10出力タイプデジタル
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7

    SIEMENS
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
    寸法(mm)125×80×120シリーズSIMATIC S7定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数24出力タイプ絶縁型
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-300 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-300

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens デジタル出力 SM 322 は、 SIMATIC S7-300 シリーズに属します。緑色 LED のステータスインジケータデジタル出力を備えています
    寸法(mm)125×80×120シリーズSIMATIC S7-300定格電圧(VDC)120 、(VAC)230RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプリレー
  • 電池ボード SIEMENS

    電池ボード

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic S7-1200 、バッテリボード BB 1297 は、リアルタイムクロックの長期バッファリング、 S7-1200 信号ボードレセプタクルへのプラグイン向けの製品です。
    適合機種S7-12XX (FW3.0 以降)種類リアルタイムクロックの長期バッファリング用バッテリーボードバッテリーCR1025(別売)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200
  • I/Oモジュール SIM 1274 SIEMENS

    I/Oモジュール SIM 1274

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、2つのアナログ入力を備えています。
    寸法(mm)20×33×14シリーズSIM 1274定格電圧 DC V24入力方式ポテンショメータ入力RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200 SIM 1274入力数2
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200

    SIEMENS
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    8日以内出荷
    Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
    寸法(mm)100×70×75シリーズSIMATIC S7-1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスモジュール SIMATIC SIEMENS

    バスモジュール SIMATIC

    SIEMENS
    ¥44,130税込¥48,543
    1個
    7日以内出荷
    ET200M 用の Siemens Sematic DP バスモジュールです。
    寸法(mm)97×92×30シリーズSIMATICRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET200M
FA担当者のオススメ新商品