絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(129)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
テンションピン
ノーブランド¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥149~税込¥164~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
Aシリーズ用交換LED球
ノーブランド¥699税込¥7691個当日出荷Aシリーズのトランス付きランプ用LED交換球適合機種M30ILT200GLE・M30ILT200RLE(LEDパイロットライト)RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1箱(100個)当日出荷材質(本体)真鍮種類丸形表面処理ニッケルメッキ寸法l(mm)10取付部おねじ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
ノーブランド¥4,898税込¥5,3881箱(100個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類うちわねじピッチ(mm)1寸法H(mm)14寸法D(mm)18表面処理生地寸法l(mm)60取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)60材質(取付部)鉄
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781箱(25個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類菊形ねじピッチ(mm)1.5ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト取付部めねじねじの呼びM10材質(取付部)鉄
Dキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱)
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981箱(100個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類丸形呼びM5-16寸法D(Φmm)16表面処理生地取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)鉄
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)
ノーブランド¥439~税込¥483~1個ほか翌々日出荷材質(本体)ステンレス種類丸形表面処理ブラック取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
ノーブランド¥25,980~税込¥28,578~1箱(80個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類丸形取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス