FA担当者のオススメ新商品 :「自動巻き取り式エアーホース」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番366-6464 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム 幅(mm)490 ホース:ライトブルー 高さ(mm)409 適合チューブ外径(Φmm)17.5 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 内径(Φmm)10 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Rc)継手:3/8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8 取付金具(一次側)R3/8 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5 ホース長さ(m)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

CEJN(セイン)セーフティーリール
RoHS
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 取付一次側:R1/4、二次側:R1/4 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1.6 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース長さ(m)10 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップル トラスコ品番226-4697 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 青、ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)315eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10 使用流体空気 ホース外径(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

19-911-2043 セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 幅(mm)406 取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング 高さ(mm)313 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0 ホース長さ(m)5(一次側1.5) 外径(mm)16.0 内径(mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷