絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥67,900~税込¥74,690~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当
ダイヤトレンド¥5,760~税込¥6,336~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A。中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,300~税込¥6,930~1本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP10相当
ダイヤトレンド¥6,000~税込¥6,600~1本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP12相当
ダイヤトレンド¥6,820~税込¥7,502~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP00相当
ダイヤトレンド¥5,760~税込¥6,336~1本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 中継(サーボパック側) 固定 JZSP-CSP12相当
ダイヤトレンド¥13,650税込¥15,0151本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV,SGMVV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(サーボパック側)バッテリー有ケーブルJZSP-CSP12-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CVP01相当
ダイヤトレンド¥6,480~税込¥7,128~1本11日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVA122相当
ダイヤトレンド¥12,590~税込¥13,849~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM02相当
ダイヤトレンド¥5,140~税込¥5,654~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥7,130~税込¥7,843~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>
ダイヤトレンド¥4,770~税込¥5,247~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,900~税込¥10,890~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,820~税込¥6,402~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>
ダイヤトレンド¥14,950~税込¥16,445~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥12,300~税込¥13,530~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 反負荷側 固定
ダイヤトレンド¥5,640税込¥6,2041本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PRCE-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP07相当
ダイヤトレンド¥15,450~税込¥16,995~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP29相当
ダイヤトレンド¥14,100~税込¥15,510~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当
ダイヤトレンド¥5,760~税込¥6,336~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA301相当
ダイヤトレンド¥11,090~税込¥12,199~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA101相当
ダイヤトレンド¥10,570~税込¥11,627~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 反負荷側 固定 JZSP-UCMP02相当
ダイヤトレンド¥7,320~税込¥8,052~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(モータ側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CMM30相当
ダイヤトレンド¥4,800~税込¥5,280~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGM7P-15A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM13相当
ダイヤトレンド¥5,880~税込¥6,468~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM11相当
ダイヤトレンド¥5,940~税込¥6,534~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当
ダイヤトレンド¥5,580~税込¥6,138~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM20相当
ダイヤトレンド¥4,260~税込¥4,686~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7P-15A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM00相当
ダイヤトレンド¥4,230~税込¥4,653~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M10G相当
ダイヤトレンド¥4,840~税込¥5,324~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M20F相当
ダイヤトレンド¥5,000~税込¥5,500~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥21,450~税込¥23,595~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥21,450~税込¥23,595~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥21,450~税込¥23,595~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥10,920~税込¥12,012~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥12,180~税込¥13,398~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥7,670~税込¥8,437~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:アングルプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-STケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
...