43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min   50W、100W、200W、400W、750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
6,580 税込7,238
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1.5kW。2000r/min   1.5kW。【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
21,780 税込23,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールド 定格温度(℃)80、80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力固定 対応モータ1Sシリーズ
1本
6,630 税込7,293
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min   1.5kW。2000r/min   1、5kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
24,750 税込27,225
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,800 税込5,280
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,040 税込5,544
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,800 税込5,280
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,840 税込5,324
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,000 税込5,500
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,800 税込5,280
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A※,SGM7P-02A※,SGM7P-04A※,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A(※のモータは負荷側引出しのみ対応) 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A※,SGM7P-02A※,SGM7P-04A※,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A(※のモータは負荷側引出しのみ対応) 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,640 税込6,204
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,000 税込5,500
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,640 税込6,204
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,800 税込5,280
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,600 税込7,260
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,040 税込5,544
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
13,950 税込15,345
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,820 税込6,402
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,840 税込5,324
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,640 税込6,204
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
13,500 税込14,850
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,640 税込6,204
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,680 税込6,248
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
13,500 税込14,850
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,680 税込6,248
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,580 税込6,138
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,460 税込6,006
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
13,950 税込15,345
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,580 税込6,138
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,460 税込6,006
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)105105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,600 税込7,260
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
5,820 税込6,402
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
4,900 税込5,390
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
5,640 税込6,204
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
5,140 税込5,654
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
5,940 税込6,534
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)