絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(152)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(128)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥319~税込¥351~1袋(2個)ほか当日出荷パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,664税込¥7,3301個4日以内出荷キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70