2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ
RoHS
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC 保護構造IP50 耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦30DC 光源赤外LED 応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB) (0.55MB) 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
特価
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC 質量(g)約2.4 保護構造IP50 耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 接続方式コネクタ型 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦24DC 光源赤外LED 応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧0.8mm×1.8mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UL、UKCA 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) (0.45MB) 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)