絞り込み
ブランド
- COTEK(コーテック)
- モノタロウ(4)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- 三共製作所(131)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- THK(64)
- PISCO(ピスコ)(63)
- オーム電機(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
COTEK(コーテック)¥119,800税込¥131,7801台19日以内出荷入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)