絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(30)
  • TRUSCO(189)
  • 清水製作所[継手](128)
  • アインツ(94)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
  • SMC(52)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • ニューマシン(44)
  • タカチ電機工業(36)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
  • PISCO(ピスコ)(35)
  • イマオコーポレーション(34)
  • CKD(30)
  • MEAN WELL(28)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • 協育歯車(26)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](25)
  • ハーティング(24)
  • ハーフェレ(24)
  • ノーブランド(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kタイプ針状熱電対温度プローブ A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ針状熱電対温度プローブ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
    用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
FA担当者のオススメ新商品