用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ30
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数3ポート弁/5ポート弁
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径M5×0.8
1個
¥7,398
税込¥8,138
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧 AC V220
配線・配管方式直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥7,898
税込¥8,688
13日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥7,498
税込¥8,248
13日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケット付
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
¥8,898
税込¥9,788
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル標準
配管口径1/8サブプレート式
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
CE-対応品CE対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
管接続口径A・Pポート:1/8
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。