絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- モノタロウ(4)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(164)
- アインツ(162)
- 三共製作所(131)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- THK(64)
- PISCO(ピスコ)(63)
- オーム電機(61)
- ブランドをもっと見る

AC軸流ファンモータ
NMB(ミネベア)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
NMB(ミネベア)¥319税込¥3511個当日出荷形状[ラジアル]フランジ付き寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200外径D(Φmm)8幅B(mm)3ボール個数Z:7内径d(Φmm)4材質(リング)ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)391基本定格荷重Cor(N)140フランジ外径D1(Φmm)9.2フランジ幅C1(mm)0.6軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:1.1906
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
NMB(ミネベア)¥179税込¥1971個翌々日出荷形状[ラジアル]ストレート寸法(mm)面取り:0.150rs min、外輪肩径:(Lo)12.880、内輪肩径:(Li)9外径D(Φmm)14幅B(mm)5ボール個数Z:9内径d(Φmm)7材質(リング)軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)1175基本定格荷重Cor(N)511軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:2