絞り込み
ブランド
- 正峰工業
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

アクションバンド 固定ネジタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷大口径バンド用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
アクションバンド アクションタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
ミニクランプ Mシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304(バンド・ハウジング)バンド幅(mm)8(帯)寸法HEX(mm)6.25材質(スクリュー)鉄
スナップロック
正峰工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8
ミニクランプ MSシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)寸法HEX(mm)6.25
シングルスパット(Nエアーカップリング用)
正峰工業¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質鉄ねじの種類Rc
ステンレス製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304バンド幅(mm)10
ニューアールパワーバンド(鉄)
正峰工業¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。 誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。 締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。用途サクションホース等のバンド材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥7,898~税込¥8,688~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)10
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7
Nインターバンド
正峰工業¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。用途エアーホース等のバンド材質鉄
Nエアーカップリング
正峰工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。用途エアーホース等の継手材質鉄
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥8,298税込¥9,1281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)14
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥5,298税込¥5,8281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)10
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥6,498税込¥7,1481袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)10
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
ステンレス製 フープバンド 14mm幅
正峰工業¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド 14mm幅
正峰工業¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)14
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7