絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- 黒田精工(1,410)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(325)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- MOXA(159)
- フエニックス・コンタクト(107)
- ダイヤトレンド(102)
- 三共製作所(77)
- THK(63)
- CKD(53)
- SMC(30)
- CCS(シーシーエス)(28)
- 日東工業(27)
- CONTEC(コンテック)(23)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(22)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(22)
- omron(オムロン)(21)
- ダイキン工業(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三菱電機(15)
- ブランドをもっと見る

ビニルワイヤーホース
弘進ゴム¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)色透明使用温度範囲(℃)-5~45使用流体水、空気、粉体、薬品特性透明性
ビニルウォーターホース
弘進ゴム¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調グリーン特性柔軟、耐候
ウレタンブレードホース
弘進ゴム¥149,800~税込¥164,780~1本3日以内出荷ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟