絞り込み
ブランド
- ピーコック魔法瓶工業
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタルカウンタ Cシリーズ
ピーコック魔法瓶工業¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28