絞り込み
ブランド
  • シンフォニアテクノロジー
  • モノタロウ(30)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(402)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(224)
  • TRUSCO(195)
  • アインツ(159)
  • 清水製作所[継手](131)
  • 千代田通商(104)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • ダイキン工業(65)
  • 岩田製作所(58)
  • ハーティング(55)
  • SMC(54)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • イマオコーポレーション(48)
  • エスコ(47)
  • 日東工業(45)
  • ニューマシン(45)
  • ノーブランド(37)
  • MEAN WELL(37)
  • タカチ電機工業(36)
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形電磁クラッチ NC シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁クラッチ NC

    シンフォニアテクノロジー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁ブレーキ NB

    シンフォニアテクノロジー
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
    定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
  • フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジー

    フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダCF形 トラフ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
    適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    翌々日出荷
  • 通し軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    通し軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • 耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ シンフォニアテクノロジー

    耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    翌々日出荷
    まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。
    周波数(Hz)50~70電圧(V)200最大振幅1.6mm
  • リニアフィーダ LFシリーズ シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
    定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
  • リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌々日出荷
    シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
    定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    翌々日出荷
    パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
    質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
FA担当者のオススメ新商品