絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(30)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(147)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(130)
  • Qlight(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステアタイト製高圧耐熱端子台 TGK(東京硝子器械)

    ステアタイト製高圧耐熱端子台

    TGK(東京硝子器械)
    1,679税込1,847
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度(℃)-50~300材質(端子)黄銅/スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)
  • スナッパーホースクリップ 10入 TGK(東京硝子器械)

    スナッパーホースクリップ 10入

    TGK(東京硝子器械)
    339税込373
    1袋
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
    材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
  • Fine温度調節器用K熱電対のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器用K熱電対のみ

    TGK(東京硝子器械)
    9,390税込10,329
    1本
    3日以内出荷
    Fine温度調節器用のセンサーです。
    サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
  • 極細カートリッジヒーター TGK(東京硝子器械)

    極細カートリッジヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    9,290税込10,219
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
    タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
  • ソーイングスレッド 1m TGK(東京硝子器械)

    ソーイングスレッド 1m

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1巻
    19日以内出荷
    単位1m
  • 測温抵抗体マグネットヘッド Y端子 TGK(東京硝子器械)

    測温抵抗体マグネットヘッド Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    18,117税込19,929
    1本
    24日以内出荷
    低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
    温度範囲(℃)0~200ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m温度(℃)0~200
  • 表面用サーモシート熱電対 TGK(東京硝子器械)

    表面用サーモシート熱電対

    TGK(東京硝子器械)
    3,960税込4,356
    1箱(5枚)ほか
    26日以内出荷
    感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
    温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
  • 耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    耐熱シースK熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
    材質(シース)特殊合金リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m端末Y端子(M3.5)、コネクタ
  • 表面用シート型K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    9,385税込10,324
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
  • 表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    7,801税込8,581
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
  • マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
  • 熱電対ミニコネクター TGK(東京硝子器械)

    熱電対ミニコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
FA担当者のオススメ新商品