絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • イマオコーポレーション(160)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(133)
  • ニューマシン(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布巻式サンドブラストホース 十川ゴム布巻式サンドブラストホース十川ゴム
65,980税込72,578
1巻
4日以内出荷
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP
一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム一般油圧配管用ホースF-35十川ゴム
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
低・中圧用
流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
耐油ローリーホース 十川ゴム耐油ローリーホース十川ゴム
25,641税込28,205
1巻
4日以内出荷
用途にマッチした合理的なホース
流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
セメントバラシャホース 十川ゴムセメントバラシャホース十川ゴム
76,980税込84,678
1巻
4日以内出荷
作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴムサンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)十川ゴム
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
内径(Φmm)105流体圧縮空気、工業用水、冷却水など外径(Φmm)(参考値)128.6最高使用圧力(MPa)1.0呼称100流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60外観スムース(布目付)構造2CP×1W×2CP最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3
EPDMホース 十川ゴムEPDMホース十川ゴム
65,241税込71,765
1巻
4日以内出荷
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
FA担当者のオススメ新商品