絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(494)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(251)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(164)
  • アインツ(163)
  • 三共製作所(131)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • THK(64)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • オーム電機(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布巻式サンドブラストホース 十川ゴム

    布巻式サンドブラストホース

    十川ゴム
    77,980税込85,778
    1巻
    5日以内出荷
    サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
    材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    29,980税込32,978
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • セメントバラシャホース 十川ゴム

    セメントバラシャホース

    十川ゴム
    89,980税込98,978
    1巻
    5日以内出荷
    作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
    長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴム

    サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)

    十川ゴム
    119,800税込131,780
    1巻
    16日以内出荷
    流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
  • EPDMホース 十川ゴム

    EPDMホース

    十川ゴム
    76,980税込84,678
    1巻
    5日以内出荷
    希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
    材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20構造3P最高使用圧力(MPa)0.3外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
FA担当者のオススメ新商品