絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(30)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • MOXA(251)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(163)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(147)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(130)
  • Qlight(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • ステンレス球 10個入 TRUSCO

    ステンレス球 10個入

    TRUSCO
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    錆びに強く、耐食性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
  • スパイラルホース 5×8 TRUSCO

    スパイラルホース 5×8

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 鋼球 10個入 TRUSCO

    鋼球 10個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    加工性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • スパイラルホース 4×6 TRUSCO

    スパイラルホース 4×6

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
  • ドライブッシュ TRUSCO

    ドライブッシュ

    TRUSCO
    109税込120
    1個
    当日出荷
    給油せずに使用できます。
    材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー TRUSCO

    アースバー

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
    用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
  • コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超々たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    86税込95
    1袋ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
    全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
  • スパイラルホース 6.5×10 TRUSCO

    スパイラルホース 6.5×10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
  • ツインリール TRUSCO

    ツインリール

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
    用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
  • 単管用アジャストベース TRUSCO

    単管用アジャストベース

    TRUSCO
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
    用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
  • 引掛プラグ TRUSCO

    引掛プラグ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ
  • 自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • 密着長巻ばね(ステンレス) TRUSCO

    密着長巻ばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • 中継端子台 300V 10A TRUSCO

    中継端子台 300V 10A

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • 引掛コネクタボディー TRUSCO

    引掛コネクタボディー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • 防水プラグ TRUSCO

    防水プラグ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • プラスチックギャラリー TRUSCO

    プラスチックギャラリー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
    用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
FA担当者のオススメ新商品