絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(147)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(130)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る

ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力DC5.9V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)5.9プラグ形状2.1Φセンタープラスリップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
共立電子産業¥699~税込¥769~1パック(5個)当日出荷ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。用途ケーブル側ソケット頭部形状ねじ:(-)3.0mm端子ピッチ(mm)5.08
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)欠品中ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
リレーソケット
共立電子産業¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。定格電圧(V)AC250定格電流(A)7定格絶縁電圧(KV)3以上
D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
薄型ヒートシンク 30×40×5mm
共立電子産業(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています材質アルミ寸法(mm)40×30×5
DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード
共立電子産業¥769税込¥8461個当日出荷XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
D-subコネクタ プラグ
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
D-subカバー インチネジ 灰
共立電子産業¥499~税込¥549~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
ヒートシンク 35×35×30mm
共立電子産業¥429税込¥4721個当日出荷高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。材質アルミ寸法(mm)35×35×30
microUSB-B中間スイッチ付きコード
共立電子産業¥359税込¥3951個7日以内出荷中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27