10,607件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
RT-65シリーズ MEAN WELLRT-65シリーズMEAN WELL
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-75シリーズ MEAN WELLLRS-75シリーズMEAN WELL
2,398税込2,638
1個
予約販売
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dc出力電流(A)3.2幅(mm)97長さ(mm)99定格電力(W)76.8入力電圧(V)120→373dc 85→264acパッケージカバー付奥行(mm)30質量(g)300出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316ABA
629税込692特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1台
当日出荷から4日以内出荷
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズタカチ電機工業
269税込296
1台
当日出荷から6日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)電力量モニタ&ロガー KM-D1omron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード共立電子産業
769税込846
1個
当日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
D-subコネクタ ソケット 共立電子産業D-subコネクタ ソケット共立電子産業
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分ソケット結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途ケーブル側ソケット端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサパオック
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750取扱説明書(1.57MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)ツツミ工業
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1348~3952ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)73キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】4
PL2シリーズ CCS(シーシーエス)PL2シリーズCCS(シーシーエス)
13,059税込14,365
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
56,706税込62,377特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 外ネジGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:290金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具C) 142
PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ソケットBoth-Well(ボスウェル)
289税込318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質PT370
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6金具なし(ホースのみ)使用流体
コイルサージアブソーバ HCシリーズ 日立産機システムコイルサージアブソーバ HCシリーズ日立産機システム
1,398税込1,538
1台
予約販売
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR
補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム補助接点ユニット HCシリーズ日立産機システム
839税込923
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,500税込3,850
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ倉敷化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応仕様剛性比(水平/圧縮):0.2適合用途防振
プラボックス屋根なし型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
カプラ Y160 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160YOKOHAMA(横浜ゴム)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストキャップYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190MYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190FYOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330MYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330FYOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
金属製キャスター 矢崎化工金属製キャスター矢崎化工
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
FA担当者のオススメ新商品