カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)(5)
        • 制御機器(新商品)(19)
        • 機構部品(新商品)(23)
さらに商品を絞り込む

FA担当者のオススメ新商品 :「木用」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
リニア紙管 TRUSCOリニア紙管TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業感震機能付スリム3P漏電ブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
アイアンハンドル横 八幡ねじアイアンハンドル横八幡ねじ
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン取付ねじ皿木ねじゴールドブロンズねじサイズ3.8×25
フリープレートAタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所フリープレートAタイプ ポールステー付伊藤電気製作所
2,798税込3,078
1個
19日以内出荷
アイボリー材質(プレート)自己消火性樹脂材質耐候性樹脂(ポールステー)
プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所プラボックス屋内用(上下ノック穴付)伊藤電気製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス屋根なし型 透明カバー型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 透明カバー型伊藤電気製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
プラボックス屋根なし型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス屋根つき型 透明カバー型 伊藤電気製作所プラボックス屋根つき型 透明カバー型伊藤電気製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
プラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所プラボックス屋根つき型伊藤電気製作所
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル 築地製作所ホースニップル築地製作所
139税込153
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
TACダクト耐摩耐油 東拓工業TACダクト耐摩耐油東拓工業
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
199税込219
1個
6日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け仕上三価青クロメート仕様木ネジ用
プリンスアジャスター プラスチック ネジ止め ハーフェレプリンスアジャスター プラスチック ネジ止めハーフェレ
32,980税込36,278
1セット(200個)
6日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整取付M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm調整機能高さ調整:-15 / +20 mm仕上材質PS / PA6
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
699税込769
1個
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
149税込164
1個
23日以内出荷
リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け材質スチール
スムーブ十字アダプター 木ネジ止め ハーフェレスムーブ十字アダプター 木ネジ止めハーフェレ
60税込66
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
用途扉の取付け仕上グレー材質プラスチック
ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き ハーフェレジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付きハーフェレ
4,598税込5,058
1セット(10個)
23日以内出荷
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
用途家具の組み立て取付ネジ止め、下穴Φ:12mm仕上素地材質真鍮
ロックボルト 偏芯 木ネジ付 ハーフェレロックボルト 偏芯 木ネジ付ハーフェレ
819税込901
1セット(20個)
23日以内出荷
クレモンロック用アクセサリー、
用途キャッチフックの受け取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様偏芯
家具用ハンドル 木 193.43タイプ ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.43タイプハーフェレ
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
用途家具の扉寸法B(mm)40仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト
家具用ハンドル 木 193.19タイプ ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.19タイプハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
用途家具の扉寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)64寸法D(mm)34仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム) エスコステー(前蓋用/左右兼用/クローム)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-48
ステー(前蓋用/左右兼用/HL) エスコステー(前蓋用/左右兼用/HL)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-47
座付取手(真鍮製) エスコ座付取手(真鍮製)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
O型ハンドル(HL) エスコO型ハンドル(HL)エスコ
9,070税込9,977
1組
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
木製取手 エスコ木製取手エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
O型ハンドル(鏡面) エスコO型ハンドル(鏡面)エスコ
8,760税込9,636
1組
当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
引戸取手(木製) エスコ引戸取手(木製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
TACヘランダクト 東拓工業TACヘランダクト東拓工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
フリープレートBタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所フリープレートBタイプ ポールステー付伊藤電気製作所
2,298税込2,528
1個
19日以内出荷
ベージュ材質(プレート)耐候性樹脂材質耐候性樹脂(ポールステー)
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造両側ねじ/10列/2段材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2質量(g)約180
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら