カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • 制御機器(新商品)(1)
さらに商品を絞り込む

FA担当者のオススメ新商品 :「rs-cs-c1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SI-FAシリーズラインアイ
24,980税込27,478
1式
11日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら