絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(401)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- 清水製作所[継手](131)
- TRUSCO(105)
- ダイキン工業(61)
- SMC(48)
- ニューマシン(45)
- PISCO(ピスコ)(35)
- CKD(29)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](28)
- カクイチ(19)
- 正峰工業(18)
- WTB(15)
- ツツミ工業(15)
- 三協リール(14)
- 千代田通商(13)
- 築地製作所(13)
- フジキン(12)
- GAONA(ガオナ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレードホース
(136件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
エアーブロワガン ロングノズル
(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型販売区分業務用
スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個欠品中注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
アクションバンド 固定ネジタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷大口径バンド用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
レバーカップリング アダプター オネジ PP
(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
レバーカップリング アダプター メネジ PP
(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
三協リール¥9,198税込¥10,1181本当日出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)


























![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)


![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)









![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)