絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • ニューマシン(113)
  • TRUSCO(105)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • CKD(53)
  • ダイキン工業(47)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
  • フルネスジャパン(30)
  • カクイチ(24)
  • イハラサイエンス(24)
  • フジキン(23)
  • ツツミ工業(23)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターAD2 0R ベッセル

    エアーダスターAD2 0R

    ベッセル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスターAD2 0M ベッセル

    エアーダスターAD2 0M

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)35使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)