絞り込み
ブランド
  • Parker[油圧機器・油圧ホース]
  • モノタロウ(3)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(53)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • TRUSCO(105)
  • VMECA(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
  • カクイチ(24)
  • コスメック(21)
  • ダイキン工業(46)
  • ツツミ工業(23)
  • ニューマシン(113)
  • フジキン(23)
  • フルネスジャパン(30)
  • 正峰工業(36)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 築地製作所(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 VKAM キャップ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄
  • EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 FM ファンクションナット

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • EO-2 ROM プラグ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 ROM プラグ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 管用平行めねじユニオン(オスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(オスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,966~税込¥2,163~
    1個
    当日出荷
    横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • EO-2 EW スイベルナットエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EW スイベルナットエルボ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • EO-2 GE-R-ED オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GE-R-ED オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,630~税込¥6,193~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,435~税込¥5,979~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • SAE フランジヘッド Code 62 Parker[油圧機器・油圧ホース]

    SAE フランジヘッド Code 62

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
    用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様SAE Code 62材質スチール / クロムフリーめっき
  • 管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(メスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 T ユニオンティー

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • EO-2 W ユニオンエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 W ユニオンエルボ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • EO-2 Gユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 Gユニオン

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥26,544~税込¥29,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥14,280~税込¥15,708~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥16,287~税込¥17,916~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥6,147~税込¥6,762~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥6,460~税込¥7,106~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,634~税込¥6,197~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,535~税込¥6,089~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,017~税込¥5,519~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,123~税込¥5,635~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
  • 活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
    最高使用温度(℃)70外径(mm)65内径(mm)30
  • デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。
    用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。
    用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シリーズL
  • EO-2 GR 異径ユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GR 異径ユニオン

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質鉄

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)