27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアマネジメントシステム構成部品 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7296種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9216種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ30
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4864種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数3ポート弁/5ポート弁 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径M5×0.8
1個
7,398 税込8,138
15日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 定格電圧 AC V220 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
7,898 税込8,688
13日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 電源電圧(V)AC220 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケット付 電源電圧(V)AC220 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
8,898 税込9,788
15日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 切換方式2位置ダブル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/8サブプレート式 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 CE-対応品CE対応
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能 消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 管接続口径A・Pポート:1/8 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径1/8
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります