絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(309)
- 清水製作所[継手](291)
- SMC(272)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 千代田通商(137)
- ニューマシン(115)
- TRUSCO(105)
- ダイキン工業(71)
- CEJN(セイン)(70)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- Festo(36)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- カクイチ(26)
- ブランドをもっと見る
特価

スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
エアダスターガン(増量ノズル付)
ヤマトエンジニアリング¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)