絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
- ニューマシン(113)
- TRUSCO(105)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- CKD(53)
- ダイキン工業(47)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- カクイチ(24)
- フジキン(23)
- イハラサイエンス(23)
- ツツミ工業(23)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- ブランドをもっと見る

PVCハイブリッドホース 内径8mm
JTC¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
洗浄ガン
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
エンジンクリーニングガン
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
PVCハイブリッドホース 内径9.7mm
JTC¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
パルスパイプフラッシュツールセット
JTC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)