フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
色ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。
AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
彩豊楽ノーブランド税込¥11,858¥10,980