油圧機器・油圧ホース(新商品) :「c」の検索結果
関連キーワード
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート形
シリーズ型式:アルミ合金
使用流体油圧作動油
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
ロッド先端ねじロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
チューブ内径(Φmm)63
材質(チューブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
シリンダストローク(mm)450
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
ポート位置上
クッションバルブ位置右
オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
1個
¥56,980
税込¥62,678
26日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
チューブ内径(Φmm)40
材質(チューブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
シリンダストローク(mm)150
オートスイッチ種類オートスイッチ無し
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート型
使用チューブ内径(mm)40
材質(チューブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)150
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m
ポート位置上
クッションバルブ位置右
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥28,980
税込¥31,878
25日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。