絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(230)
  • ニューマシン(113)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • ダイキン工業(47)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](25)
  • イハラサイエンス(23)
  • NACHI(不二越)(18)
  • フローテック(12)
  • 日阪製作所(10)
  • エナパック(3)
  • レホボット(2)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ニッタ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス

    ツツミ工業
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ

    ツツミ工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    4日以内出荷
    縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-0~35
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ)

    ツツミ工業
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

    ツツミ工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ)

    ツツミ工業
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄 ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄

    ツツミ工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黄融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒 ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒

    ツツミ工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黒融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ)

    ツツミ工業
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)

    ツツミ工業
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管形状90°エルボ
  • 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業

    面ファスナー式ブルーカバー

    ツツミ工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。テープ幅(mm)面ファスナー:25
  • 真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)

    ツツミ工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
  • プロテクションラバー ツツミ工業

    プロテクションラバー

    ツツミ工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。
    用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮クロス 黒 ツツミ工業

    熱収縮クロス 黒

    ツツミ工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    4日以内出荷
    ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)

    ツツミ工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート寸法A(mm)46寸法HEX(mm)22寸法T11/2(PF 30°メスシート)寸法T21/2(PF 30°メスシート)
  • 真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)

    ツツミ工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)